曜日別特売

電波ソーラーウオッチ wave cepter

電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機
(7件のレビュー)

日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。
カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドはサイズ調整が簡単なワンプッシュ三つ折れ式タイプのフリー中留を使用しています。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
曜日表示は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応
タフソーラー
水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能

機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替表示方式アナログ材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)仕様タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス質量(g)92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45.1×42.1×11時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)LEDアンバー、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測防水性5気圧表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(文字盤)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51965534WVA-M630D-1AJFブラック
25,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
51965543WVA-M630D-7AJFホワイト
25,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 常に装着

卓上LEDランプの下で充電OK、簡単にバンドの調整が即でき次第、腕に装着OKで即使用可能。時刻もぴったり動いていて調整無しで、曜日と日にちの文字も大きく大変見やすい。なので予備として計2個購入、とても気に入っています。

2025-03-16
用途: 集会等、集合時間が気になる時
サービス業

あまり重くなく、付けていても気にならない。
ホワイトなので見やすい。

対象商品 : 51965534
2023-12-12
用途: 入浴時に外すのみ。左腕手首に装着していても違和感がないので身体の一部です。
ケイエスラボラトリ教育・研究機関

メンテナンス不要で正確無比、実に安心安全の時計である。

対象商品 : 51965534
2023-12-14
用途: 入浴時に外すのみ。左腕手首に装着していても違和感がないので身体の一部です。
ケイエスラボラトリ教育・研究機関

バンドの調整(不要部分を取り外す)ができるように改善する必要がある。

対象商品 : 51965543
2022-11-20
用途: 普段に使う。
運輸・通信業

厚みが薄くて見栄えがいい。文字盤も背景が白で見やすい。価格も安い。

対象商品 : 51965534
2021-11-15
用途: 普段使い
株式会社新東洋機器

日付がもう少し見やすければ満点です。
他は軽いし使いがってが良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 51965543
2022-08-05
用途: 入浴時以外は常に
建設業・工事業

今まで使っていたものと比べて薄くなり、また文字盤を白にしたので暗いところでも見やすくなりました。
残念なのは、バンドの金具部分が厚くなってしまったので、ポケットに引っ掛かるようになってしまいました。その部分は以前の方が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする