電波ソーラーウオッチ wave cepter

電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機
(2件のレビュー)

世界6局の電波を受信するマルチバンド6を搭載したクロノグラフソーラー電波時計です。

機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)表示方式アナログ材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×43.5×13.4時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き防水性10気圧色(文字盤)ブラック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51965577WVQ-M410-1AJF樹脂
25,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
51965586WVQ-M410DE-1A2JFメタルバンド(ステンレススチール)
34,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51965586
2023-07-23
用途: 仕事時
医療・福祉・介護関連業

これまで使っていた時計と比べて軽く、最初は違和感がありましたが、そんなに安っぽい感じもなく良いかと思います。

対象商品 : 51965577
2023-04-24
用途: 自動車のメンテナンス
高橋自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

時刻合わせが面倒 日にちがあわせない。 充電機能が弱い 時々止まる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする