曜日別特売

電波ソーラーウオッチ wave cepter

電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機電波ソーラーウオッチ wave cepter - カシオ計算機
(2件のレビュー)

電波時計「waveceptor(ウェーブセプター)」にタフソーラーを搭載した女性用3針モデルが登場。
便利な電波ソーラー機能を搭載しながら、小型・薄型化を実現。着用したときのフィット感を向上させています。文字板には、うるう年でも調整がいらないフルオートカレンダーを3時位置に配し、実用的なデザインに仕上げました。また、バンドにはサイズ調整が簡単にできるフリー中留を採用。シンプルで癖のないデザインは様々なスタイルや年齢層に幅広く対応し、飽きにくく末永くご使用いただけます。
電波受信機能:日本2局、中国
タフソーラー

機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)表示方式アナログ材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)仕様フリー式中留、タフソーラー(ソーラー充電システム)、日付表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約19ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60、香港/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)質量(g)42寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32.1×28×9.2電波受信機能自動受信(最大3回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)防水性5気圧内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(文字盤)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51965604LWQ-10DJ-4A1JFオレンジ
25,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
51965613LWQ-10DJ-7A2JFホワイト
25,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 外出時に使用
サービス業

時計自体は満足だが、バンドが輪状でなく、取り付け時落下の可能性がある。時間がかかる。

対象商品 : 51965613
2023-06-23
用途: プレゼント
その他業種

高価な時計を送っても無くしたりするので安価でも高性能なので喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする