ケイホスピア
愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ
収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)
75~91
付属品
ストラップ付き、収納袋付き
質量(g)
305
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
PP、外/TPR樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
41
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51965875
PS-1
ブラック
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
51965884
PS-2
レッド
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
51965893
PS-3
紺・和調柄
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
51965909
PS-4
あずき・和調柄
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください