ケイホスピア
愛杖 Dシリーズ 伸縮タイプ
リーズナブルだけど高品質!選べる3色カラー。
全長(cm)
67~90
付属品
ストラップ付き
質量(g)
270
タイプ
伸縮タイプ
材質(グリップ)
楓
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966645
D-1
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966654
D-2
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966663
D-3
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください