オッセンベルグ
オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプ
解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)
74~94
質量(g)
400
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
130
材質(グリップ)
樹脂、反射板付き
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966794
FG-1右
右手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966803
FG-2右
右手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966819
FG-3右
右手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966828
FG-1左
左手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966837
FG-2左
左手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966846
FG-3左
左手用
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください