曜日別特売

オールニーズクラッチ O型カフ

オールニーズクラッチ O型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ O型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ O型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ O型カフ - ケイホスピア

ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。

質量(g)810タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51966855-レッド右手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966864-ネイビー右手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966873-レッド左手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966889-ネイビー左手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする