オールニーズクラッチ U型カフ

オールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピアオールニーズクラッチ U型カフ - ケイホスピア
(1件のレビュー)

ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。

質量(g)780タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51966898-レッド右手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966907-ネイビー右手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966916-レッド左手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966925-ネイビー左手用
13,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51966898
2024-05-07
用途: 歩行補助
建設業・工事業

病院であつらえた左右共用品より、指向性があるので長く歩くときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする