ケイホスピア
子ども用ロフストランドクラッチ キッズラッチ
カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)
470
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
100
長さ(cm)
カフからグリップ:20~25
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45
全長(cm)
58~76
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966934
MIX-1
¥
8,000
¥
7,298
非課税商品
¥
7,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966943
MIX-2
¥
8,000
¥
7,298
非課税商品
¥
7,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください