ケイホスピア
愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ
広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)
65~87
質量(g)
630
タイプ
伸縮タイプ
材質(グリップ)
樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51967013
S-4
¥
7,300
¥
5,898
非課税商品
¥
5,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51967038
S-6
¥
7,300
¥
5,898
非課税商品
¥
5,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966986
S-1
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
51966995
S-2
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
51967004
S-3
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
51967029
S-5
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
51967047
S-7
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください