自立する三点式杖先ゴム たっちゃん

自立する三点式杖先ゴム たっちゃん - ケイホスピア自立する三点式杖先ゴム たっちゃん - ケイホスピア
(8件のレビュー)
最大幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51967056-16
900
729
802(税込)
当日出荷
51967065-18
900
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 歩行時、杖の先に付けて地面を突いたとき体を安定させる
米津將貢税理士事務所

16㎜でサイズは、ぴったりです。
自立は、しやすいとは言えない。自立させるには、平地で、ゆっくり立たせてやればできないことはない。杖を持って歩行しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 51967056
2024-08-07
用途: 高齢者の杖用に
サービス業

これがあると安定性が増し、歩きやすいようです。
お値段以上にしっかりしたつくりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 51967065
2024-04-24
用途: 杖の補助
製造業

もともとあった杖の下の部分を交換 問題なく使用しています。18mm 16mmの2種類あるのは知らなかったです。勉強になりました。やっぱり4点のほうがよかったとおもいます。

対象商品 : 51967056
2022-05-04
用途: 祖父の杖のゴム先の交換
サービス業

祖父の杖の先を変えました。今までの普通の丸平ゴム先より安定感があり、しっかり支えてくれるようで喜んでいました。

2が参考にしています
対象商品 : 51967065
2022-07-04
用途: 杖の安定感向上
その他業種

本商品とても画期的な商品で、杖自身も自立出来る様な安定感があり、当然使用時も一本杖より、遥かに安定感があり、父も喜んでおります。

1が参考にしています
対象商品 : 51967056
2021-12-20
用途: 顧客さまに進呈するため
その他業種

弊社のサービスの一環として、お客様から大変喜ばれている商品である

1が参考にしています
対象商品 : 51967056
2024-12-26
用途: 杖歩行時に
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

自立しない。それが目的で選んだのに。どこかに立てかけておかないと、簡単に倒れる。杖のシャフト経とサイズはピッタリでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 51967056
2021-09-10
用途: 母親の杖

これは安い!外歩き用には、このくらいの大きさが丁度良いみたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする