曜日別特売

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) - 渡辺電機工業

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。

仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号ストレンゲージ入力内容量1個
全648種類を絞り込む
電源電圧(V)
アナログ出力
通信出力
比較出力
648種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
通信出力
比較出力
言語表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51979105WPMZ-3-1SX-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979114WPMZ-3-3SX-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979123WPMZ-3-4SX-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979139WPMZ-3-1SS-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979148WPMZ-3-3SS-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979157WPMZ-3-4SS-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979166WPMZ-3-1SB-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979175WPMZ-3-3SB-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979184WPMZ-3-4SB-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979193WPMZ-3-1SX-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979209WPMZ-3-3SX-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979218WPMZ-3-4SX-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979227WPMZ-3-1SS-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979236WPMZ-3-3SS-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979245WPMZ-3-4SS-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979254WPMZ-3-1SB-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979263WPMZ-3-3SB-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979279WPMZ-3-4SB-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979288WPMZ-3-1SX-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979297WPMZ-3-3SX-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979306WPMZ-3-4SX-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979315WPMZ-3-1SS-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979324WPMZ-3-3SS-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979333WPMZ-3-4SS-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979349WPMZ-3-1SB-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979358WPMZ-3-3SB-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979367WPMZ-3-4SB-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979376WPMZ-3-1SX-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979385WPMZ-3-3SX-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979394WPMZ-3-4SX-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979403WPMZ-3-1SS-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979419WPMZ-3-3SS-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979428WPMZ-3-4SS-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979437WPMZ-3-1SB-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979446WPMZ-3-3SB-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979455WPMZ-3-4SB-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979464WPMZ-3-1SX-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979473WPMZ-3-3SX-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979489WPMZ-3-4SX-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979498WPMZ-3-1SS-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979507WPMZ-3-3SS-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979516WPMZ-3-4SS-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979525WPMZ-3-1SB-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979534WPMZ-3-3SB-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979543WPMZ-3-4SB-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979559WPMZ-3-1SX-5E-X00AC100~240±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979568WPMZ-3-3SX-5E-X00DC12±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979577WPMZ-3-4SX-5E-X00DC24~48±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979586WPMZ-3-1SS-5E-X00AC100~240±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51979595WPMZ-3-3SS-5E-X00DC12±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする