グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) - 渡辺電機工業

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。

電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA内容量1個
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
アナログ出力
通信出力
比較出力
言語表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52015103WPMZ-1-16X-XE-X00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015119WPMZ-1-16X-1E-X00直流電流ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015128WPMZ-1-16X-2E-X00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015137WPMZ-1-16X-3E-X00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015146WPMZ-1-16X-4E-X00直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015155WPMZ-1-16X-5E-X00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015173WPMZ-1-16X-1F-X00直流電流ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015189WPMZ-1-16X-2F-X00直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015198WPMZ-1-16X-3F-X00直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015207WPMZ-1-16X-4F-X00直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015216WPMZ-1-16X-5F-X00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015225WPMZ-1-16X-XR-X00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015234WPMZ-1-16X-1R-X00直流電流ありなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015243WPMZ-1-16X-2R-X00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015259WPMZ-1-16X-3R-X00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015268WPMZ-1-16X-4R-X00直流電流なしRS-232C出力リレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015277WPMZ-1-16X-5R-X00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)リレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015286WPMZ-1-16X-XE-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015295WPMZ-1-16X-1E-T00直流電流ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015304WPMZ-1-16X-2E-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015313WPMZ-1-16X-3E-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015329WPMZ-1-16X-4E-T00直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015338WPMZ-1-16X-5E-T00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015347WPMZ-1-16X-XF-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015356WPMZ-1-16X-1F-T00直流電流ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015365WPMZ-1-16X-2F-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015374WPMZ-1-16X-3F-T00直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015383WPMZ-1-16X-4F-T00直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015399WPMZ-1-16X-5F-T00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015408WPMZ-1-16X-XR-T00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015417WPMZ-1-16X-1R-T00直流電流ありなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015426WPMZ-1-16X-2R-T00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015435WPMZ-1-16X-3R-T00直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015444WPMZ-1-16X-4R-T00直流電流なしRS-232C出力リレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015453WPMZ-1-16X-5R-T00直流電流なしRS-485(Modbus RTU)リレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015469WPMZ-1-16X-XE-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015478WPMZ-1-16X-1E-XE0直流電流ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015487WPMZ-1-16X-2E-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015496WPMZ-1-16X-3E-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015505WPMZ-1-16X-4E-XE0直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015514WPMZ-1-16X-5E-XE0直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015523WPMZ-1-16X-XF-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015539WPMZ-1-16X-1F-XE0直流電流ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015548WPMZ-1-16X-2F-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015557WPMZ-1-16X-3F-XE0直流電流なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015566WPMZ-1-16X-4F-XE0直流電流なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015575WPMZ-1-16X-5F-XE0直流電流なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015584WPMZ-1-16X-XR-XE0直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015593WPMZ-1-16X-1R-XE0直流電流ありなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52015609WPMZ-1-16X-2R-XE0直流電流なしなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする