曜日別特売

グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) - 渡辺電機工業

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。

電源電圧(V)DC12±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV内容量1個
全576種類を絞り込む
入力種類
アナログ出力
通信出力
比較出力
576種類すべて表示中
注文コード
品番
入力種類
アナログ出力
通信出力
比較出力
言語表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52038149WPMZ-1-32X-XE-X00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038158WPMZ-1-32X-1E-X00直流電圧ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038167WPMZ-1-32X-2E-X00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038176WPMZ-1-32X-3E-X00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038185WPMZ-1-32X-4E-X00直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038194WPMZ-1-32X-5E-X00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038219WPMZ-1-32X-1F-X00直流電圧ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038228WPMZ-1-32X-2F-X00直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038237WPMZ-1-32X-3F-X00直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038246WPMZ-1-32X-4F-X00直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038255WPMZ-1-32X-5F-X00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038264WPMZ-1-32X-XR-X00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038273WPMZ-1-32X-1R-X00直流電圧ありなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038289WPMZ-1-32X-2R-X00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038298WPMZ-1-32X-3R-X00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038307WPMZ-1-32X-4R-X00直流電圧なしRS-232C出力リレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038316WPMZ-1-32X-5R-X00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)リレー(a接)4点【初期設定】標準
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038325WPMZ-1-32X-XE-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038334WPMZ-1-32X-1E-T00直流電圧ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038343WPMZ-1-32X-2E-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038359WPMZ-1-32X-3E-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038368WPMZ-1-32X-4E-T00直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038377WPMZ-1-32X-5E-T00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038386WPMZ-1-32X-XF-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038395WPMZ-1-32X-1F-T00直流電圧ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038404WPMZ-1-32X-2F-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038413WPMZ-1-32X-3F-T00直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038429WPMZ-1-32X-4F-T00直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038438WPMZ-1-32X-5F-T00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038447WPMZ-1-32X-XR-T00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038456WPMZ-1-32X-1R-T00直流電圧ありなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038465WPMZ-1-32X-2R-T00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038474WPMZ-1-32X-3R-T00直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】標準
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038483WPMZ-1-32X-4R-T00直流電圧なしRS-232C出力リレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038499WPMZ-1-32X-5R-T00直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)リレー(a接)4点【初期設定】標準
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038508WPMZ-1-32X-XE-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038517WPMZ-1-32X-1E-XE0直流電圧ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038526WPMZ-1-32X-2E-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038535WPMZ-1-32X-3E-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038544WPMZ-1-32X-4E-XE0直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038553WPMZ-1-32X-5E-XE0直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038569WPMZ-1-32X-XF-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038578WPMZ-1-32X-1F-XE0直流電圧ありなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038587WPMZ-1-32X-2F-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038596WPMZ-1-32X-3F-XE0直流電圧なしなしオープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038605WPMZ-1-32X-4F-XE0直流電圧なしRS-232C出力オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038614WPMZ-1-32X-5F-XE0直流電圧なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(PNP)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038623WPMZ-1-32X-XR-XE0直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038639WPMZ-1-32X-1R-XE0直流電圧ありなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52038648WPMZ-1-32X-2R-XE0直流電圧なしなしリレー(a接)4点【初期設定】英文
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする