曜日別特売

チップ CCMT-TM

チップ CCMT-TM - タンガロイチップ CCMT-TM - タンガロイチップ CCMT-TM - タンガロイチップ CCMT-TM - タンガロイチップ CCMT-TM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113286CCMT060204-TM T9215ひし形80°T92150.42.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113295CCMT060204-TM T9225ひし形80°T92250.42.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113304CCMT060208-TM T9215ひし形80°T92150.82.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113313CCMT060208-TM T9225ひし形80°T92250.82.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113329CCMT09T304-TM T9215ひし形80°T92150.43.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113338CCMT09T304-TM T9225ひし形80°T92250.43.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
52113347CCMT09T308-TM T9215ひし形80°T92150.83.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113356CCMT09T308-TM T9225ひし形80°T92250.83.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843929CCMT060204-TM T6215---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843938CCMT060204-TM NS9530---2.38----
7,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843947CCMT060208-TM T6215---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843956CCMT060208-TM NS9530---2.38----
7,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843965CCMT09T304-TM T6215---3.97----
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843974CCMT09T304-TM NS9530---3.97----
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843990CCMT09T308-TM T6215---3.97----
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843999CCMT09T308-TM NS9530---3.97----
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215007CCMT060202-TM T9215---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
63215016CCMT060202-TM T9225---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
63215025CCMT060202-TM T6215---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
63215034CCMT060202-TM AH6225---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
63215050CCMT060202-TM AH8015---2.38----
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
63215059CCMT060202-TM NS9530---2.38----
7,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63215068CCMT09T302-TM T9215---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
63215077CCMT09T302-TM T9225---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
63215086CCMT09T302-TM T6215---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
63215095CCMT09T302-TM AH6225---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
63215104CCMT09T302-TM AH8015---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
63215120CCMT09T302-TM NS9530---3.97----
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする