曜日別特売

チップ CCMT-TSF

チップ CCMT-TSF - タンガロイチップ CCMT-TSF - タンガロイチップ CCMT-TSF - タンガロイチップ CCMT-TSF - タンガロイチップ CCMT-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113365CCMT060204-TSF T9215ひし形80°T92150.42.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113374CCMT060204-TSF T9225ひし形80°T92250.42.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113383CCMT060208-TSF T9215ひし形80°T92150.82.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113399CCMT060208-TSF T9225ひし形80°T92250.82.386.357片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113408CCMT09T304-TSF T9215ひし形80°T92150.43.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113417CCMT09T304-TSF T9225ひし形80°T92250.43.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113426CCMT09T308-TSF T9215ひし形80°T92150.83.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113435CCMT09T308-TSF T9225ひし形80°T92250.83.979.5257片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843850CCMT060204-TSF T6215---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843859CCMT060204-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843868CCMT060208-TSF T6215---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843877CCMT060208-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843886CCMT09T304-TSF T6215---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843895CCMT09T304-TSF NS9530---3.97----
9,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843904CCMT09T308-TSF T6215---3.97----
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843920CCMT09T308-TSF NS9530---3.97----
9,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
63214885CCMT060202-TSF T9215---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
63214894CCMT060202-TSF T9225---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
63214910CCMT060202-TSF T6215---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
63214919CCMT060202-TSF AH6225---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
63214928CCMT060202-TSF AH8015---2.38----
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
63214937CCMT060202-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63214946CCMT09T302-TSF T9215---3.97----
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
63214955CCMT09T302-TSF T9225---3.97----
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
63214964CCMT09T302-TSF T6215---3.97----
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
63214980CCMT09T302-TSF AH6225---3.97----
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
63214989CCMT09T302-TSF AH8015---3.97----
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
63214998CCMT09T302-TSF NS9530---3.97----
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする