曜日別特売

チップ CNMG-AM

チップ CNMG-AM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切断RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113444CNMG120408-AM T9225ひし形80°T92250.84.7612.70両面円筒穴
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113453CNMG120412-AM T9225ひし形80°T92251.24.7612.70両面円筒穴
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113469CNMG120416-AM T9225ひし形80°T92251.64.7612.70両面円筒穴
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343665CNMG120408-AM T9215ひし形穴つき80°T92150.8-----
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343814CNMG120412-AM T9215ひし形穴つき80°T92151.2-----
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343927CNMG120416-AM T9215ひし形穴つき80°T92151.6-----
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする