曜日別特売

チップ CPMT-TM

チップ CPMT-TM - タンガロイチップ CPMT-TM - タンガロイチップ CPMT-TM - タンガロイチップ CPMT-TM - タンガロイチップ CPMT-TM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113496CPMT09T304-TM T9215ひし形80°T92150.43.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113505CPMT09T304-TM T9225ひし形80°T92250.43.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113514CPMT09T308-TM T9215ひし形80°T92150.83.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113523CPMT09T308-TM T9225ひし形80°T92250.83.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844114CPMT09T304-TM T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844130CPMT09T304-TM NS9530---3.97----
8,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844139CPMT09T308-TM T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844148CPMT09T308-TM NS9530---3.97----
8,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215427CPMT060202-TM T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215436CPMT060202-TM T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215445CPMT060202-TM T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215454CPMT060202-TM AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215470CPMT060202-TM AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215479CPMT060202-TM NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215488CPMT060204-TM T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215497CPMT060204-TM T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215506CPMT060204-TM T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215515CPMT060204-TM AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215524CPMT060204-TM AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215540CPMT060204-TM NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215549CPMT060208-TM T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215558CPMT060208-TM T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215567CPMT060208-TM T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215576CPMT060208-TM AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215585CPMT060208-TM AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215594CPMT060208-TM NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215610CPMT09T302-TM T9215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215619CPMT09T302-TM T9225---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215628CPMT09T302-TM T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215637CPMT09T302-TM AH6225---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215646CPMT09T302-TM AH8015---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215655CPMT09T302-TM NS9530---3.97----
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする