曜日別特売

チップ CPMT-TSF

チップ CPMT-TSF - タンガロイチップ CPMT-TSF - タンガロイチップ CPMT-TSF - タンガロイチップ CPMT-TSF - タンガロイチップ CPMT-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113539CPMT09T304-TSF T9215ひし形80°T92150.43.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113548CPMT09T304-TSF T9225ひし形80°T92250.43.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113557CPMT09T308-TSF T9215ひし形80°T92150.83.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113566CPMT09T308-TSF T9225ひし形80°T92250.83.979.52511片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844078CPMT09T304-TSF T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844087CPMT09T304-TSF NS9530---3.97----
8,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844096CPMT09T308-TSF T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844105CPMT09T308-TSF NS9530---3.97----
8,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215190CPMT060202-TSF T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215199CPMT060202-TSF T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215208CPMT060202-TSF T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215217CPMT060202-TSF AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215226CPMT060202-TSF AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215235CPMT060202-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215244CPMT060204-TSF T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215260CPMT060204-TSF T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215269CPMT060204-TSF T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215278CPMT060204-TSF AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215287CPMT060204-TSF AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215296CPMT060204-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215305CPMT060208-TSF T9215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215314CPMT060208-TSF T9225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215330CPMT060208-TSF T6215---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215339CPMT060208-TSF AH6225---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215348CPMT060208-TSF AH8015---2.38----
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63215357CPMT060208-TSF NS9530---2.38----
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
63215366CPMT09T302-TSF T9215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215375CPMT09T302-TSF T9225---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215384CPMT09T302-TSF T6215---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215400CPMT09T302-TSF AH6225---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215409CPMT09T302-TSF AH8015---3.97----
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63215418CPMT09T302-TSF NS9530---3.97----
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする