チップ DCMT-TM

チップ DCMT-TM - タンガロイチップ DCMT-TM - タンガロイチップ DCMT-TM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113575DCMT070202-TM T9215ひし形55°T92150.22.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113584DCMT070202-TM T9225ひし形55°T92250.22.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113593DCMT070204-TM T9215ひし形55°T92150.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113609DCMT070204-TM T9225ひし形55°T92250.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113618DCMT070208-TM T9215ひし形55°T92150.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113627DCMT070208-TM T9225ひし形55°T92250.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113636DCMT11T304-TM T9215ひし形55°T92150.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113645DCMT11T304-TM T9225ひし形55°T92250.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113654DCMT11T308-TM T9215ひし形55°T92150.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113663DCMT11T308-TM T9225ひし形55°T92250.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215725DCMT11T302-TM T9215---3.97---
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63215734DCMT11T302-TM T9225---3.97---
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63215750DCMT11T302-TM T6215---3.97---
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63215759DCMT11T302-TM AH6225---3.97---
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63215768DCMT11T302-TM AH8015---3.97---
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63215777DCMT11T302-TM NS9530---3.97---
11,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする