チップ DCMT-TSF

チップ DCMT-TSF - タンガロイチップ DCMT-TSF - タンガロイチップ DCMT-TSF - タンガロイチップ DCMT-TSF - タンガロイチップ DCMT-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113679DCMT070202-TSF T9215ひし形55°T92150.22.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113688DCMT070202-TSF T9225ひし形55°T92250.22.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113697DCMT070204-TSF T9215ひし形55°T92150.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113706DCMT070204-TSF T9225ひし形55°T92250.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113715DCMT070208-TSF T9215ひし形55°T92150.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113724DCMT070208-TSF T9225ひし形55°T92250.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113733DCMT11T304-TSF T9215ひし形55°T92150.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113749DCMT11T304-TSF T9225ひし形55°T92250.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113758DCMT11T308-TSF T9215ひし形55°T92150.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113767DCMT11T308-TSF T9225ひし形55°T92250.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844166DCMT070202-TSF T6215---2.38---
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844175DCMT070202-TSF NS9530---2.38---
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844184DCMT070204-TSF T6215---2.38---
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844200DCMT070204-TSF NS9530---2.38---
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844209DCMT070208-TSF T6215---2.38---
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844218DCMT070208-TSF NS9530---2.38---
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844227DCMT11T304-TSF T6215---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844236DCMT11T304-TSF NS9530---3.97---
11,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844245DCMT11T308-TSF T6215---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844254DCMT11T308-TSF NS9530---3.97---
11,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215664DCMT11T302-TSF T9215---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63215680DCMT11T302-TSF T9225---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63215689DCMT11T302-TSF T6215---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63215698DCMT11T302-TSF AH6225---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63215707DCMT11T302-TSF AH8015---3.97---
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63215716DCMT11T302-TSF NS9530---3.97---
11,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする