チップ TCMT-TSF

チップ TCMT-TSF - タンガロイチップ TCMT-TSF - タンガロイチップ TCMT-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113977TCMT110204-TSF T9215正三角形T92150.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113986TCMT110204-TSF T9225正三角形T92250.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113995TCMT110208-TSF T9215正三角形T92150.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114004TCMT110208-TSF T9225正三角形T92250.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114013TCMT16T304-TSF T9215正三角形T92150.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114029TCMT16T304-TSF T9225正三角形T92250.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114038TCMT16T308-TSF T9215正三角形T92150.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114047TCMT16T308-TSF T9225正三角形T92250.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63216854TCMT110302-TSF T9215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216870TCMT110302-TSF T9225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216879TCMT110302-TSF T6215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216888TCMT110302-TSF AH6225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216897TCMT110302-TSF AH8015---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216906TCMT110302-TSF NS9530---3.18---
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63216915TCMT110304-TSF T9215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216924TCMT110304-TSF T9225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216940TCMT110304-TSF T6215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216949TCMT110304-TSF AH6225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216958TCMT110304-TSF AH8015---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216967TCMT110304-TSF NS9530---3.18---
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63216976TCMT110308-TSF T9215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216985TCMT110308-TSF T9225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63216994TCMT110308-TSF T6215---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217010TCMT110308-TSF AH6225---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217019TCMT110308-TSF AH8015---3.18---
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217028TCMT110308-TSF NS9530---3.18---
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする