チップ TNMG-TA

チップ TNMG-TA - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52114074TNMG160404-TA T9225正三角形60°T92250.49.525両面
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114083TNMG160408-TA T9225正三角形60°T92250.89.525両面
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114099TNMG160412-TA T9225正三角形60°T92251.29.525両面
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338126TNMG160404-TA T9215正三角形T92150.4--
11,000
8,088
8,897(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338187TNMG160408-TA T9215正三角形T92150.8--
11,000
8,088
8,897(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338214TNMG160412-TA T9215正三角形T92151.2--
11,000
8,088
8,897(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする