曜日別特売

チップ TPMT-TSF

チップ TPMT-TSF - タンガロイチップ TPMT-TSF - タンガロイチップ TPMT-TSF - タンガロイチップ TPMT-TSF - タンガロイチップ TPMT-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52114223TPMT110204-TSF T9215正三角形T92150.42.386.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114239TPMT110204-TSF T9225正三角形T92250.42.386.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114248TPMT110208-TSF T9215正三角形T92150.82.386.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114257TPMT110208-TSF T9225正三角形T92250.82.386.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114266TPMT110304-TSF T9215正三角形T92150.43.186.3511片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114275TPMT110304-TSF T9225正三角形T92250.43.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114284TPMT110308-TSF T9215正三角形T92150.83.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114293TPMT110308-TSF T9225正三角形T92250.83.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114309TPMT16T304-TSF T9215正三角形T92150.43.979.525-片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114318TPMT16T304-TSF T9225正三角形T92250.43.979.525-片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114327TPMT16T308-TSF T9215正三角形T92150.83.979.525-片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114336TPMT16T308-TSF T9225正三角形T92250.83.979.525-片面一部円筒穴片面40°~60°
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844455TPMT110304-TSF T6215---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844464TPMT110304-TSF NS9530三角形NS9530-3.181111-円筒穴片面40°~60°
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844480TPMT110308-TSF T6215---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844489TPMT110308-TSF NS9530三角形NS9530-3.181111-円筒穴片面40°~60°
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217274TPMT110302-TSF T9215---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217290TPMT110302-TSF T9225---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217299TPMT110302-TSF T6215---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217308TPMT110302-TSF AH6225---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217317TPMT110302-TSF AH8015---3.18----
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
63217326TPMT110302-TSF NS9530---3.18----
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする