曜日別特売

チップ VBMT-TM

チップ VBMT-TM - タンガロイチップ VBMT-TM - タンガロイチップ VBMT-TM - タンガロイチップ VBMT-TM - タンガロイチップ VBMT-TM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52114345VBMT110302-TM T9215ひし形35°T92150.23.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114354VBMT110302-TM T9225ひし形35°T92250.23.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114363VBMT110304-TM T9215ひし形35°T92150.43.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114379VBMT110304-TM T9225ひし形35°T92250.43.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114388VBMT110308-TM T9215ひし形35°T92150.83.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114397VBMT110308-TM T9225ひし形35°T92250.83.186.35-片面一部円筒穴片面40°~60°
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114406VBMT160404-TM T9215ひし形35°T92150.44.769.5255片面一部円筒穴片面40°~60°
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114415VBMT160404-TM T9225ひし形35°T92250.44.769.5255片面一部円筒穴片面40°~60°
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114424VBMT160408-TM T9215ひし形35°T92150.84.769.5255片面一部円筒穴片面40°~60°
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114433VBMT160408-TM T9225ひし形35°T92250.84.769.5255片面一部円筒穴片面40°~60°
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844638VBMT110302-TM T6215---3.18----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844647VBMT110302-TM NS9530---3.18----
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844656VBMT110304-TM T6215---3.18----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844665VBMT110304-TM NS9530---3.18----
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844674VBMT110308-TM T6215---3.18----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844690VBMT110308-TM NS9530---3.18----
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844699VBMT160404-TM T6215---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844708VBMT160404-TM NS9530---4.76----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844717VBMT160408-TM T6215---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844726VBMT160408-TM NS9530---4.76----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63215847VBMT160402-TM T9215---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63215856VBMT160402-TM T9225---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63215865VBMT160402-TM T6215---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63215874VBMT160402-TM AH6225---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63215890VBMT160402-TM AH8015---4.76----
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63215899VBMT160402-TM NS9530---4.76----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする