シック キャリーバッグS (フロントポケット付)

シック キャリーバッグS (フロントポケット付) - CAPTAIN STAG

アメリカ本土カナダでフライト搭乗の際、施錠したまま手荷物を預けられる。
TSA LOCK付。走行性・安定性に優れたダブルホイール。
容量アップ、ダブルファスナー仕様。
フロントを開くと本体側にモバイルポケットとフタ側にメッシュポケット付。

サイズS材質本体・ケース:ABS樹脂+ポリカーボネイトコーティング、内装:ポリエステル、ロック:TSALOCK質量(g)約3400容量(L)24/31(本体収納部のみ)積載荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)約540×360×250/290(ハンドル・キャスター含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126848UV-0059ホワイト
18,000
取扱い終了
返品不可
52126857UV-0060ブラック
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする