CAPTAIN STAG
フィンガーグリップ
各指ごとにバランスよく握力アップ。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
本体:ABS、バネ:STEEL
色
レッド
質量(g)
約70
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ケース】約90×22×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126893
UR-0817
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください