CAPTAIN STAG
ソフトハンドリング
握るだけで手や腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
TPR
寸法(mm)
約70×70×16
質量(g)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126918
UR-0818
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください