CAPTAIN STAG
ハンドグリップカウンター付15Kg
カウンター付きで効率的に握力アップ。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約145×86×25
色
ブラック
質量(g)
約91
強度(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126945
UR-0815
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください