アルミハンドグリップ

アルミハンドグリップ - CAPTAIN STAGアルミハンドグリップ - CAPTAIN STAGアルミハンドグリップ - CAPTAIN STAG

握るだけで前腕を鍛えられる。

寸法(mm)約133×101×26材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)仕様強化・効果のある部位:手・腕内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127033UR-0814約224シルバー65
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127049UR-0813約221ブラック55
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127058UR-0812約207レッド45
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする