CAPTAIN STAG
ストレッチチューブ リング
チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様
強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中)
材質
ポリプロピレン、TPR
質量(g)
約60
寸法(Φ×mm)
約220×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127076
UR-0825
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください