CAPTAIN STAG
ストレッチチューブ
手軽な運動でストレッチ&引き締め効果。
仕様
強化・効果のある部位:ストレッチ
材質
シリコン・TPR
寸法(mm)
約30×長さ330
質量(g)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127094
UR-0822
ソフト
¥
1,000
¥
789
¥
639
アウトレット
¥
703
(税込)
当日出荷
残り4点です
52127103
UR-0823
ハード
¥
1,000
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください