CAPTAIN STAG
フィットネスバンド
チューブ運動で全身の筋肉をエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・大胸筋・足・ストレッチ
材質
天然ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127137
UR-0829
約1200×150×0.35
約58
ソフト
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
52127146
UR-0830
約1200×150×0.6
約98
ハード
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください