ヨガマット

ヨガマット - CAPTAIN STAGヨガマット - CAPTAIN STAGヨガマット - CAPTAIN STAGヨガマット - CAPTAIN STAGヨガマット - CAPTAIN STAGヨガマット - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

初心者の方でも安定したポーズが取りやすいリラクゼーションに。

仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約1730×610×厚さ3内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127173UR-0865ブルー約800
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52127189UR-0866イエロー約800
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52127198UR-0867レッド約800
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
52127207UR-0868パープル約800
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52127216UR-0869ハイビスカスピンク約1250
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127225UR-0870ハイビスカスラベンダー約1250
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127207
2022-12-27
用途: ヒートショック防止
小野建築

用途は違いましたが、今回も間違いない商品であり大変満足しています。

対象商品 : 52127173
2021-06-04
用途: ストレッチ
卸売・小売業

幅、長さ共、もう少し大きい方が良い。簡単にチョッと運動する時には便利。

対象商品 : 52127189
2020-11-25
用途: 違う用途に
製造業

工具整理の為、某有名工具セットの様にホットナイフで工具の形にカットしたウレタンスポンジの下に敷いて使用しています。なかなかカラフルなスポンジが売っていないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする