CAPTAIN STAG
フィットネスボール Φ65
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品
フットポンプ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約100
寸法(Φmm)
約650
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127277
UR-0862
ブルー
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52127286
UR-0863
シルバーホワイト
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください