CAPTAIN STAG
エアロビックステップ
腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。
仕様
強化・効果のある部位:脚部・発汗・腕
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約680×280×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127313
UR-0859
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください