CAPTAIN STAG
プッシュアップバー
腕立て運動ができるコンパクトなタイプ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・胸筋
材質
ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)
約207×110×高さ115
質量(g)
300×2pcs
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127329
UR-0854
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください