CAPTAIN STAG
ハイパワーサウナスーツ
(1件のレビュー)
体温を逃さず汗をかいて代謝を促す。
仕様
強化・効果のある部位:発汗・ウォーキング
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約440
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127444
UR-0848
L
¥
2,100
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127453
UR-0849
M
¥
2,100
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください