CAPTAIN STAG
ショートポール
お手軽ストレッチエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・脚・ウェスト・ヒップ
材質
EVA樹脂
質量(g)
約1000
寸法(Φ×mm)
約140×335
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127478
UR-0802
ブルー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127487
UR-0803
ピンク
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127496
UR-0804
ブラック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください