曜日別特売

ステンレスホースバンド

ステンレスホースバンド - アズワン
(1件のレビュー)

小口径のホースに使いやすいバンドです。

バンド幅(mm)14.2材質ステンレス(SUS304)寸法HEX(mm)【ねじ】8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128013SS-0620~11
230
取扱い終了
代替品有
52128029SS-1027~14
230
取扱い終了
代替品有
52128038SS-2044~21
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52128013SS-0682792737SS-06SS-06 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792737オールステンレスクランプ正峰工業1個
209
税込230
注文コードが変更になりました。
52128029SS-1082792755SS-10SS-10 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792755オールステンレスクランプ正峰工業1個
209
税込230
注文コードが変更になりました。
52128038SS-2082792789SS-20SS-20 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792789オールステンレスクランプ正峰工業1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52128038
2022-12-29
用途: 工作機器の固定
株式会社自研センター教育・研究機関

精度もよく、きっちりと固定出来るので問題なし。今後、追加する予定なのでまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする