ハンマーキャスター
キャスター
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
120~110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120~110
偏芯E1~E2(mm)
30~33
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
軸長L(mm)
円錐バネ線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128074
935BEA-UZ100M1220
100
6
148~140
20
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52128083
935BEA-UZ100UNF20
100
6
148~140
25
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52128099
935BEA-UZ100M1223
100
12
148~140
20
2.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52128108
935BEA-UZ100UNF26
100
18
148~140
25
2.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52128117
935BEA-UZ100M1229
100
24
148~140
20
2.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52128126
935BEA-UZ100UNF32
100
30
148~140
25
3.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52128135
935BEA-UZ100M1232
100
30
148~140
20
3.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください