曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-15~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-15~) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形ストローク(mm)150取付支持形式基本形形式ラバークッション使用温度範囲(℃)-10~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05磁石内蔵有無ありポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類ありシリンダ追記号じゃばらなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128153CDG1BN32-150Z-B54ZS
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする