曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30~) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用温度範囲(℃)-10~60(凍結不可)クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05磁石内蔵有無ありポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類ありシリンダ追記号じゃばらなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128169CDM2B32-300AZ-B54S
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする