付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む電源(V)直流18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m内容量1台