金鵄製作所
アルファ軟膏容器
底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに
容量(mL)
36
材質(本体)
ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×35.9
材質(フタ)
ポリプロピレン
色(本体)
白
内容量
1箱(90個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128336
A0040R(36ML)キャップ:緑
緑
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52128345
A0040R(36ML)キャップ:青
青
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください