HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスUSBアダプタ BCL-10UB
用途
DC10.8Vの電源の供給
USB電源の供給
仕様
電池過電流、過放電保護付き
質量(g)
130(電池含まず)
出力端子
USB出力×1(5V・2A)、DC出力×1(10.8V・2A)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
62×93×90(蓄電池含まず)
入力電圧
10.8V リチウムイオン電池
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128503
0037-5208
¥
4,200
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください