EARTH MAN
乾湿両用バキューム&ブロア
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(1182)
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途
ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容
本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)
【最大給水】約11
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1000
最大風量(m
3
/min)
約1.7
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83
真空度(kPa)
約13.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128607
VCM-20STA
AC100
10.3
【乾式】約17
約140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください