電磁波シールド結束チューブ マジックタイプ

電磁波シールド結束チューブ マジックタイプ - TRUSCO
長さ(m)5内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128975MTF-20-5-R2183-254434020
13,830
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52128984MTF-25-5-R2183-254536625
14,490
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52128993MTF-30-5-R2183-254639630
16,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52129009MTF-40-5-R2183-254745140
19,080
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52129018MTF-50-5-R2183-254850350
20,160
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52129027MTF-70-5-R2183-254962970
25,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52129036MTF-100-5-R2183-2543816100
30,880
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする