未来工業
配管モール
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途
ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)
2100
高さ(mm)
17.5
適合管
ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)
19.5
適合パイプ外径(Φmm)
13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※適合管をご確認のうえ、適宜付属品を使用して下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52129289
GML-8M
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません