曜日別特売

DVD・CDファイルケース

DVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライDVD・CDファイルケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。
不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。

収納枚数(枚)12ブルー付属品インデックスシール12枚材質PP質量(g)50(インデックスシール含まず)タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52129307FCD-FL12BL
400
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52129307
2020-07-23
用途: 家庭で録画したDVDを保存するため
教育・研究機関

あまり場所を取らずに収納でき、軽くてコンパクトなので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする